アズマ工業
アズマ工業の トイレ用品
アズマ工業の ラバーカップ
洋式通水カップ ケース付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00408345
品番
AZ474
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
使用場所
トイレ
全長(mm)
610
直径(Φmm)
150
材質(ケース)
ポリプロピレン
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ヘッド)
合成ゴム
TKG品番
9-1428-0301
TKG品番(2017)
6-1279-0301
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300