キクロン 抗菌加工エディウラ洗いブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00408388 品番TE1
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

便器の水返し部分(裏側)に自然と上部の植毛が入るように工夫されています。
抗菌

使用場所トイレ 全長(mm)400 質量(g)90 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)塩化ビニール樹脂 TKG品番9-1425-1101 TKG品番(2017)6-1278-0201 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00408388
2023-05-30
用途:
洗浄備品

他のブラシの代替え品としてサンプル購入しました。
意外とかえしの清掃が良く出来て驚きました。

対象商品:
00408388
2022-02-14
用途:
トイレ

男子便器の清掃用に使用していますが、裏側もしっかり洗えて水切れもよいためとても衛生的です。

1人が参考にしています
対象商品:
00408388
2021-08-15
用途:
毎日のトイレ掃除に

こんなに便利なブラシがあったんだ、使い勝手が良ければ。リピートしたい。

対象商品:
00408388
2020-07-11
用途:
トイレブラシとしてベスト!
その他業種

100均からホームセンターの物まで
色々と試してみましたが、すぐに毛が開いたり
固すぎて、傷つけそうだったりと悩んでましたが
これは、柔らかさ、使いやすさも一番いいです!
私的には長さが、もう少しだけ短いといいかなとも思います。
便器裏側の掃除の黒い毛部分は調度いい感じです。
有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
00408388
2020-09-23
用途:
工場のトイレ清掃用
製造業

形状をみて、洗いやすそうに感じたので購入してみました。
へたり等が少なければいいな、と思います。
実際にはまだ使用していないので、☆4にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする