アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の 柄付ブラシ
スポットクリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00408406
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
シンク、洗面台、ドレーンの汚れ落とし
材質
(本体・ブラシ)ポリプロピレン
質量(g)
61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
4×220×110
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-1425-1401
TKG品番(2017)
6-1278-0501
繰り返し・詰め替え
対応