トライフ(旧 東海加工紙)
トライフ(旧 東海加工紙)の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
トライフ(旧 東海加工紙)の ペーパーホルダー
タウパー シートペーパー専用ホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00408537
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×55×303
収納枚数(枚)
200
TKG品番
9-1424-0501
TKG品番(2017)
6-1280-0501
繰り返し・詰め替え
対応