AQ250 ワンタッチトイレットティシューファシール クリエイティブ22 00408668

ワンタッチトイレットティシューファシール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(60束)注文コード00408668品番AQ250
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

片手で取り出せるため。幼児からお年寄り、片手の不自由な人まであらゆる人に使いやすいです。
少なくなった時、随時補充が出来るので、取り替え時の無駄が全く出ません。
1枚1枚取り出すことによって、トイレットペーパー使用量を削減することができます。

仕様1束250組(1組3枚重ね)寸法(mm)105×200枚数15000TKG品番9-1429-0201TKG品番(2017)6-1281-0401繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする