日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの トイレットペーパー
クレシア EFトイレットロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(80個)
注文コード
00408695
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
タイプ
シングル
使用場所
トイレ
長さ(m)
90
幅(mm)
114
トラスコ品番
281-5354
材質
牛乳パックリサイクルパルプ100%
質量(g)
210
シリーズ
クレシア
TKG品番
9-1429-0901
TKG品番(2017)
6-1281-0801