D.GROW(ディー・グロー)
D.GROW(ディー・グロー)の ワーキングウェア
D.GROW(ディー・グロー)の ボトムス
D.GROW(ディー・グロー)の オールシーズン ボトムス
ワイドジョガーカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00408698
品番
DG131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ヴィンテージ感が際立つボールバイオウォッシュ加工、ウエスト部分にはサイズ調整が簡単にできるバンドアジャスターを装備、裾にリブがついたジョガータイプのカーゴパンツです。
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
綿97、ポリウレタン3
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
置き寸法:82
適応ウエスト(cm)
76〜96