D.GROW(ディー・グロー)
D.GROW(ディー・グロー)の ワーキングウェア
D.GROW(ディー・グロー)の ボトムス
D.GROW(ディー・グロー)の オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00408725
品番
DG132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫で武骨な風合いのカーゴパンツ、ストレッチ素材、バンドアジャスター採用でストレスフリーの動きやすさです。
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
綿97、ポリウレタン3
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
置き寸法:82
適応ウエスト(cm)
76〜96