トライフ(旧 東海加工紙)
トライフ(旧 東海加工紙)の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
トライフ(旧 東海加工紙)の ペーパーホルダー
トウカイ キャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00408984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
付属品
ネジ4本
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×165×338
TKG品番
9-1435-1201
TKG品番(2017)
6-1283-1201
色
前面:ホワイト、背面:ハーフブラウン
収納枚数(枚)
600
繰り返し・詰め替え
対応