トライフ(旧 東海加工紙)
トライフ(旧 東海加工紙)の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
トライフ(旧 東海加工紙)の ペーパーホルダー
トウカイ キャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00408993
品番
NPL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
ネジ3本
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×84×152
TKG品番
9-1435-1301
TKG品番(2017)
6-1283-1301
色
前面:ホワイト、背面:ハーフブラウン
収納枚数(枚)
150
繰り返し・詰め替え
対応