トライフ(旧 東海加工紙)
トライフ(旧 東海加工紙)の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
トライフ(旧 東海加工紙)の ペーパーホルダー
トウカイ キャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00409018
品番
NPS
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
付属品
ネジ3本
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×105×132
TKG品番
9-1435-1901
TKG品番(2017)
6-1283-1901
収納枚数(枚)
200
繰り返し・詰め替え
対応