トライフ(旧 東海加工紙)
トライフ(旧 東海加工紙)の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
トライフ(旧 東海加工紙)の ペーパーホルダー
トウカイ キャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
ネジ4本
収納枚数
1ロール
注文コード
00409027
品番
C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
付属品・収納枚数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ネジ4本
材質
アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×121×127
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1383-1501
仕様
<XPC11>トウカイフレッシュペーパーロール 専用キャビネット
色
シルバー
収納枚数
1ロール