C&C 薬用ハンドウォッシュ 詰替え容器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(700mL) 注文コード00409562 品番-
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

手指の「洗浄」と「殺菌」が一度にできます。やさしい泡でサッと洗えて、サッと流せます。手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がりです。

商品タイプ詰替え容器 容量(mL)700 シリーズクリーン&クリーン TKG品番9-1431-1102 TKG品番(2017)6-1286-0802 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00409562
2020-04-18
用途:
詰め替え時の対策のため
金融・保険業

いざとなると購入出来なくなるのが,空容器です。詰め替える商品があっても,入れる容器がなければ非常に困ります。こまめに備蓄しておくのも大切かと思います。

対象商品:
00409562
2020-05-16
用途:
ハンドウォッシュ用容器
自動車・二輪車・自転車関連業

容量も大きいタイプです。使い勝手は普通ですが、入換用のハンドウォッシュを入れてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする