LION(ライオン)
LION(ライオン)の 手洗い用品
LION(ライオン)の 手洗い洗剤
LION(ライオン)の 一般用(ハンドソープ)
薬用ハンドソープ サニテートTG 700ml泡ポンプ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00409578
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
逆性石鹸成分(塩化ベンザルコニウム)配合で、洗浄と同時に殺菌・消毒ができます。5〜7倍に希釈して使えるので経済的です。専用ポンプを使えば泡で出せます。必ず専用ポンプをご使用ください。
タイプ
泡
材質
石鹸
容量(L)
4
規格
700ml泡ポンプ付
TKG品番
9-1431-1201
TKG品番(2017)
6-1286-1001
医薬品医療機器等法
医薬部外品