ゴージョージャパン
ゴージョージャパンの 手洗い用品
ゴージョージャパンの ソープディスペンサー
TFXオートディスペンサー シールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00409998
品番
2766
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
トラスコ品番
819-3539
材質
(シールド)ABS樹脂
質量(g)
70
電源
単2乾電池×3(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×95×158
TKG品番
9-1438-0102
TKG品番(2017)
6-1289-0102
繰り返し・詰め替え
対応