キレイキレイ泡で出る消毒液

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 00410165 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

泡で出てくるので垂れにくく、手指に伸ばし易い!お子様やご年配の方でも簡単に使えます。

材質石鹸 規格ポンプ付 タイプ 容量(L)4 シリーズキレイキレイ TKG品番9-1440-0601 TKG品番(2017)6-1291-0501 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※必ず専用ポンプ(250ml)に詰め替えてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00410174
2024-08-27
用途:
子どもの手用
医療・福祉・介護関連業

こちらは泡で出るので垂れずに使える。大容量でお得です。

対象商品:
00410165
2022-04-23
用途:
手指消毒
ひよこ第2保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

薬局でも売ってなくて、探しました。モノタロウにあってよかった。

対象商品:
00410165
2021-11-19
用途:
子ども向けイベントの来場者手指消毒用
サービス業

噴射式消毒液だとお子さまの目に入ることがあると聞き、初めての泡タイプを購入。噴射タイプのように飛び散らず、液体タイプよりこぼれ落ちにくく、良い感じです。これで安心して来場者に使っていただけます。

対象商品:
00410165
2016-08-31
用途:
会社用に

何度も交換することなく補充ですむので便利かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする