アルタン 薬用ハンドローション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00410183 品番-
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

すぐれた除菌力低濃度エタノール、塩化ベンザルコニウム、天然脂肪酸エステル、グリチルリチン酸ジカリウムの相乗効果で優れた除菌力を発揮。
アロエエキス配合。保湿成分アロエエキス、低濃度エタノール、皮膚保湿効果の高い天然脂肪酸エステルを配合。潤いを与えてすこやかに保ちます。
肌にやさしい弱酸性。液性はもっとも皮膚にやさしい弱酸性。

商品タイプ詰替え用 容量(L)4.8 主成分エタノール、アロエエキス TKG品番9-1440-0203 TKG品番(2017)6-1291-0103 医薬品医療機器等法医薬部外品 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする