アルタン エタノール製剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4.8L) 注文コード 00410673 品番 B65V
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998

水に薄まっても殺菌効果を持続します。
水分を多く含む場所、水産畜産加工の現場などに最適です。

商品タイプ詰め替え用 成分エタノール57.22% エタノール濃度(w/w%)57.22 アズワン品番64-9343-31 エタノール含有率(%)57.22 TKG品番9-1444-0402 TKG品番(2017)6-1293-0402 エタノール濃度(v/v%)65 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00410673
2024-03-29
用途:
手の消毒
株式会社吉田製作所 様

コストパフォーマンスは良いと思います
匂いは気になりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする