アルタン
アルタンの 除菌衛生用品
アルタンの 液体・スプレータイプ除菌剤
アルタン エタノール製剤
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(15kg)
注文コード
00410682
品番
B65V
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,098
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
水に薄まっても殺菌効果を持続します。
水分を多く含む場所、水産畜産加工の現場などに最適です。
商品タイプ
詰め替え用
成分
エタノール57.22%
エタノール濃度(w/w%)
57.22
エタノール含有率(%)
57.22
TKG品番
9-1444-0403
TKG品番(2017)
6-1293-0403
エタノール濃度(v/v%)
65
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応