洗浄除菌剤 ワサガード液体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード00410734 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

調理場・台所等の洗浄・除菌に!
スプレー状にすることにより広範囲にわたって速やかに除菌できます。
アルコール濃度を極力少なくし、肌にやさしく引火などの心配がありませんので、安心してお使いいただけます。
食中毒の原因となる病原性大腸菌(O-157)サルモネラ菌などの細菌に対し、大変効果的です。
アルコール成分に植物エキス(わさび抽出物・カラシ抽出物)を添加することにより除菌効果の持続性を高めています。
植物抽出物で消臭効果があります。

用途
庖丁・まな板などの調理器具
調理場・台所などの洗浄
冷蔵庫・ドアなどの取っ手
効果除菌 成分エタノール 区分雑貨 エタノール濃度(w/w%)8.46 TKG品番9-1444-1001 TKG品番(2017)6-1293-0901 エタノール濃度(v/v%)10.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする