曜日別特売
- 洗浄除菌剤 ワサガード液体 詰替用 虎変堂 00410743

洗浄除菌剤 ワサガード液体 詰替用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(5L)
内容量1個(5L)注文コード00410743品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

調理場・台所等の洗浄・除菌に!
スプレー状にすることにより広範囲にわたって速やかに除菌できます。
アルコール濃度を極力少なくし、肌にやさしく引火などの心配がありませんので、安心してお使いいただけます。
食中毒の原因となる病原性大腸菌(O-157)サルモネラ菌などの細菌に対し、大変効果的です。
アルコール成分に植物エキス(わさび抽出物・カラシ抽出物)を添加することにより除菌効果の持続性を高めています。
植物抽出物で消臭効果があります。

用途
庖丁・まな板などの調理器具
調理場・台所などの洗浄
冷蔵庫・ドアなどの取っ手
商品タイプ詰替用成分エタノール区分雑貨エタノール濃度(w/w%)8.46TKG品番9-1444-1002TKG品番(2017)6-1293-0902エタノール濃度(v/v%)10.53効果除菌繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする