アルタン
アルタンの 除菌衛生用品
アルタンの 液体・スプレータイプ除菌剤
除菌スプレー アルタンプレミアム - R
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00410804
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,510
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
成分
エタノール69.48% グリセリン脂肪酸エステル0.28% グリセリン0.19% 精製水23.22% プロパン1.80% ブタン4.90% 窒素0.13%
効果
調理器具等の除菌、加工食品の品質保持
エタノール濃度(v/v%)
80
エタノール濃度(w/w%)
73.54
区分
食品添加物・エタノール製剤
用途
食器、調理器具用。
TKG品番
9-1440-1201
TKG品番(2017)
6-1291-1401