不二貿易
不二貿易の バス用品
不二貿易の 脱衣カゴ
洗えるバスケット スクエアM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00411157
品番
27882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄
色
ナチュラル
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
23×17×8
内寸(cm)
幅20奥行14(上)×幅18.5奥行11.5(底)×高さ7.5