Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の おむつ/トイレ用品
Richell(リッチェル)の トイレ本体
ラプレ 壁高ネコトイレ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00411218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1
色
ホワイト
容量(L)
16.4
高さ(cm)
入口:14
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
41×50×31.5