サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の マット・スノコ
サンコー(三甲)の ジョイント式スノコ
サンコー ホームパネル ベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00411224
品番
80360500BLHKT
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ジョイント式ですので、用途に応じて様々な連結が可能です。
材質
L-LDPE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×620×45
種別
6602
質量(kg)
2.43
色
ブルー
外寸(mm)
620×620×45
TKG品番
9-1453-1201
TKG品番(2017)
6-1301-1001