サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の マット・スノコ
サンコー(三甲)の ジョイント式スノコ
サンコー ホームパネル スロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00411233
品番
80360600BLHKT
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ジョイント式ですので、用途に応じて様々な連結が可能です。
材質
L-LDPE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×310×45
種別
6602
質量(kg)
0.99
色
ブルー
外寸(mm)
610×310×45
TKG品番
9-1453-1202
TKG品番(2017)
6-1301-1002