81080000BL503 PEサンスノコ サンコー(三甲) ブルー色 00411267

PEサンスノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00411267 品番81080000BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,180
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

必要なサイズに切断できます。

ブルー 材質PE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1795×593×50 付属品ジョイント3個 種別1860 質量(kg)5.84 外寸(mm)1791×591×50 TKG品番9-1453-1101 TKG品番(2017)6-1301-0901

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00411267 81080000BL503 07189183 81080000BL503 サンスノコ#1860 サンコー(三甲) サンスノコ#1860 サンコー(三甲) 1セット(3枚) 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする