林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
今治タオル地ハンカチ メロウシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
00411288
品番
PN206129
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
タオル産地で有名な今治で作られたタオル地ハンカチです。鮮やかな色味と柄が特徴です。
その他
認定番号:第2023-1524号
色
グレー
タイプ
ハンカチ
長さ(cm)
約25×25
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。