エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
カクトイ ZNカナグショーメンウケV200-0-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00411805
品番
LF03G
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合
V200
材質
鉄(セラミックコーティング)
寸法(mm)
出寸法:20
色
グレー
サイズ
W20
勾配
0