エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
カクトイ ZNカナグショーメンV300-0-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00411821
品番
LF18G
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合
V300
材質
鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
出寸法:20
色
グレー
サイズ
W20
勾配
なし