弘進 ゾナ ネオ耐油 長靴(耐油性)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00411942 品番 G3
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。抗菌性・持続性・安全性に優れた『超抗菌』ブーツ。
ハイグレード耐油配合に加え、抗菌・防カビ剤を配合、細菌等の発生・繁殖を防止し防臭効果もあります。
耐油性、耐磨耗性に優れたハイグレード耐油配合ソールですので、水・油が多く使われる職場でも滑りにくい防滑パターンを施しています。

サイズ(cm)25 足幅EEE 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)外寸/30(26cmの場合) 材質(アッパー)PVC 標準質量(g/片足)690(26cm) 機能耐油性、抗菌性、抗菌・防カビ剤配合、防臭、耐摩耗性、耐滑性 TKG品番9-1457-0606 TKG品番(2017)6-1305-0206 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする