6300057136 真空パック ドクターセーブ・プラス プロビジョン 00412198 6300057136 真空パック ドクターセーブ・プラス プロビジョン 00412198 6300057136 真空パック ドクターセーブ・プラス プロビジョン 00412198 6300057136 真空パック ドクターセーブ・プラス プロビジョン 00412198

真空パック ドクターセーブ・プラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 タイプトラベルセット 注文コード00412198 品番6300057136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

『真空パック ドクターセーブ・プラス』は、旅行やお家での衣類の無駄なスペース、食品の無駄をセーブする多機能吸引器です。真空パックの新しい形を提供します。Dr.Saveを真空バッグのバルブの上に載せ、スイッチを押すだけで吸気が始まります。小型なのに吸引力は強力で、音が静かです。動作時間は自社調べで約120分で、食品検査証明書取得済み製品です 。更には、お持ちのフードバッグや真空保存容器など、吸引バルブの直径が25mm以下の場合であれば使用できます。

用途調理時間の短縮、旅行の荷物を小さくしたいときに。 セット内容本体・トラベル用バッグL(50×70cm)、S(40×60cm)各1枚 タイプトラベルセット 寸法(cm)約11×5×5 電池別売り(アルカリ単三電池3本使用) 動作時間約120分
注意
※湯煎する場合は、バッグについているバルブから お湯が入らないようにしてください。ジュース、スープ等液体のものには不適です。 食洗機不可です。吸引バルブの直径が25mm以下のものでも、一部合わない形状のものがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする