真空パック ドクターセーブ・プラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 タイプキッチンセット 注文コード00412207 品番6300057137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

『真空パック ドクターセーブ・プラス』は、旅行やお家での衣類の無駄なスペース、食品の無駄をセーブする多機能吸引器です。真空パックの新しい形を提供します。Dr.Saveを真空バッグのバルブの上に載せ、スイッチを押すだけで吸気が始まります。小型なのに吸引力は強力で、音が静かです。動作時間は自社調べで約120分で、食品検査証明書取得済み製品です 。更には、お持ちのフードバッグや真空保存容器など、吸引バルブの直径が25mm以下の場合であれば使用できます。

用途調理時間の短縮、旅行の荷物を小さくしたいときに。 セット内容本体・食品用バッグ(34×26cm)10枚・ワイン用ワインセーバーキャップ2個 タイプキッチンセット 寸法(cm)約11×5×5 電池別売り(アルカリ単三電池3本使用) 動作時間約120分
注意
※湯煎する場合は、バッグについているバルブから お湯が入らないようにしてください。ジュース、スープ等液体のものには不適です。 食洗機不可です。吸引バルブの直径が25mm以下のものでも、一部合わない形状のものがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする