アサヒ 抗菌長靴 クリーンセーフ300

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00412213 品番 -
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ケタ違いの372菌種に抗菌・防カビ・防藻効果!
靴全体がフル抗菌・防かび仕様!
ムレ防止機能で靴内は快適です。

ホワイト サイズ(cm)22.5 足幅EE 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)内寸/29(25.5cmの場合) 材質(アッパー)PVC(抗菌防黴材添加) 標準質量(g/片足)645(26cm) 機能抗菌、防カビ、防藻効果 TKG品番9-1457-0801 TKG品番(2017)6-1305-0801 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00412317
2018-06-06
用途:
農作業
農・林・水産業

耐油性を探していたら、耐油性プラス抗菌性とまで書いてあり、購入しました。なかなか、いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする