食器用洗剤 イージーウォッシュセーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(5枚) 注文コード 00412225 品番 6300057151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

『食器用洗剤 イージーウォッシュセーフ』は、1回食器を洗ったらそのまま捨てられて衛生的です。食器洗いのスポンジなどにはバクテリアが多く存在しがちですので、スポンジから他の食器にバクテリアを移すこともあります。しかし、イージーウォッシュセーフなら、環境にやさしい素材、天然抗菌成分を使用し、抗菌力99.9%です。1枚で食器、流し、レンジトップに使える唯一新技術による洗剤付きスクラブぺーパーです。韓国特許取得済み製品となっています。

用途食器洗い、フライパンの油汚れ、レンジフードやキッチンの汚れ、お風呂掃除、トイレ掃除、ペット用品、車のホイールの洗浄に。 成分添加剤:界面活性剤 (ラウレス硫酸Na、POEアルキルエーテル硫酸Na)、ドクダミエキス、シソエキス タイプパック 5枚入り 寸法(cm)19×12.5、ペーパー:26×20
注意
※泡立ての際は水で流しながら揉まないでください。コーティングされた洗剤が流れ落ちてしまいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする