LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の キッチンラック・キッチン小物収納
LEC(レック)の キッチンツールフック
キッチンフック&クリップ(強力吸着)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00412277
品番
K00557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
キッチンツールや手袋をまとめて収納。はさめるクリップフック付きで便利(フック3本、クリップフック2本付き)。強力吸着シートでしっかり取り付け。はがし跡が残らない。サビにくいステンレスパイプ。
用途
キッチンツールの収納に
材質
本体=ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線、取付板・ヘラ=ABS樹脂、吸着シート=ポリウレタン
取付方式
吸着シート
耐荷重(kg)
1.2(フック、クリップフック1個につき240g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約315×45×130
入数
1個
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※はさむ物の厚さや硬さによってはクリップにはさめない場合があります。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※吸着面に指紋や油分が付くと吸着力が落ちますので、できるだけ触れないようご注意ください。