マルチメータ テストリード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00412365 品番PT2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

テストペンの先端は非常に鋭利で、非常に小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。

材質PUポリウレタン、真鍮 長さ(mm)ペン:157 直径(Φmm)接続ソケット:3.5 質量(g)110 定格電圧(V)1000 長さ(cm)リード:56〜 定格電流(A)20 ニードル(mm)直径:0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする