曜日別特売
PAB-01(NV) エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 00412776

PAB-01(NV) エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 00412776
PAB-01(NV) エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 00412776
PAB-01(NV) エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 00412776
PAB-01(NV) エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 00412776
PAB-01(NV) エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 00412776
PAB-01(NV) エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 00412776
PAB-01(NV) エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 00412776
PAB-01(NV) エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 00412776
PAB-01(NV) エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 00412776
PAB-01(NV) エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 00412776
PAB-01(NV) エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 00412776

エアーベッド シングル 専用ポンプ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00412776品番PAB-01(NV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

厚さ22cmのボリューム設計!専用ポンプ付きエアーベッド。
押しても引いても空気の入るダブルアクションポンプが付属。
コンパクト収納。肌触りのよいベロア調仕上げ。不純物の少ない品質の安定したクリアコイルを採用。

用途
エアベッド、キャンプベッド、アウトドアベッドとして。車中泊 来客 簡易ベッド アウトドア 防災 シングル コンパクト
材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン/綿、ポンプ:ABS樹脂質量(kg)1.4ネイビーサイズシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×191×22折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×26×10
取扱説明書:(0.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする