BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の OAタップ/電源タップ
BUFFALO(バッファロー)の 2P電源タップ
2ピン式電源タップ4個口ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00412855
品番
BTWTK2425WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
雷から大切な機器を守る雷サージ付き
2ピン4個口の電源タップ
ケーブル長(m)
2.5
色
ホワイト
質量(g)
290
スイッチ
なし
コンセント形状
2ピン
口数
4個口
定格容量
AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×24×146
機能
雷サージ付
商品構成
本体
動作環境
温度0℃〜40℃、湿度20%〜80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良交換のみ
プラグタイプ
スイングプラグ