BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の OAタップ/電源タップ
BUFFALO(バッファロー)の 2P電源タップ
2ピン式電源タップ6個口2.5mホワイト雷サージ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00412880
品番
BTWTK2625WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
雷から大切な機器も守る雷サージ付き
2ピン6個口の電源タップ
色
ホワイト
質量(g)
330
スイッチ
なし
ケーブル長(m)
2.5
コンセント形状
2ピン
口数
6個口
定格容量
AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×24×210
機能
雷サージ付
商品構成
本体
動作環境
温度0℃〜40℃、湿度20%〜80%(結露なきこと)
保証期間
初期不良交換のみ
プラグタイプ
スイングプラグ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません