A7000 弘進シェフメイトスニーカー (耐油性) 弘進ゴム 00413464

弘進シェフメイトスニーカー (耐油性)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1個注文コード00413464品番A7000
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。
EVAキュービックパターンソール。
3Eウイズの採用。
抗菌・防カビ・防臭機能。

サイズ(cm)25足幅EEE材質PU/ EVA形状ローカット種類作業靴標準質量(g/片足)260(26cm)機能耐油性、抗菌、防カビ、防臭機能TKG品番9-1459-0407TKG品番(2017)6-1307-0407甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00413358
2020-03-03
用途: 仕事場での作業用
医療・福祉・介護関連業

割と履きやすい。仕事場での着脱が容易で,酷使に耐えます、
日本人の足形にあわしているのか、幅広で痛くない
6ヵ月くらい使うと臭いはするけど、これは当たりまえでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする