長寿命ナツメ球

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 00413695 品番 LB-T20E12110V-LL5WW2
参考基準価格(税別)¥218 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比

定格110V-5W 仕上ホワイト 形状T-20 消費電力(W)5 全高(mm)48 口金E12 定格寿命(時間)10000 直径(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
パイロットランプの代用
建設業・工事業

自作で温度制御盤作り、その電源と動作確認のパイロットランプとして使用しました。
パイロットランプとしてはかなり明るすぎますが、用途は間に合ってるので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする