長寿命ナツメ球

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00413720 品番LB-T20E12110V-LL5WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥128
この商品は消費電力・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比

定格110V-5W 仕上ホワイト 形状T-20 全高(mm)48 口金E12 定格寿命(時間)10000 直径(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00413720 LB-T20E12110V-LL5WW 00547167 LB-T20E12110V-LL5WW 長寿命ナツメ球 E12 5W オーム電機 長寿命ナツメ球 E12 5W オーム電機 1個 119 税込131 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
パイロットランプの代用
建設業・工事業

自作で温度制御盤作り、その電源と動作確認のパイロットランプとして使用しました。
パイロットランプとしてはかなり明るすぎますが、用途は間に合ってるので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする