コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 暖房用品
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 石油ファンヒーター
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造10畳/コンクリート13畳 FH-CWZ36BYF(KG)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00413747
品番
FH-CWZ36BYF(KG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
質量(kg)
11.8
色
グランブラック
消費電力(W)
【低消費電力】弱燃焼時4W(強燃焼時9.5W)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。
外形寸法
高さ466×幅458×奥行338mm
運転音(dB)
弱燃焼時19・強燃焼時36
暖房出力(kW)
3.60〜0.59
タンク容量
7.2L
暖房の目安
【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで
待機時消費電力(W)
0.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません