コロナ
コロナの 暖房用品
コロナの ポータブル石油ストーブ
CORONA ポータブル石油ストーブ SLシリーズ木造13畳/コンクリート18畳 SL-5124(W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00413851
品番
SL-5124(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
その他
[乾電池別売]単一形/2個使用
質量(kg)
9.9
色
ホワイト
外形寸法
高さ553×幅460×奥行460mm
暖房出力(kW)
5.14
タンク容量
6.0L
暖房の目安
【木造(戸建)】13畳まで【コンクリート(集合)】18畳まで
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません