コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 暖房用品
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の 加湿器
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]の ハイブリッド式加湿器
CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室12畳/プレハブ洋室20畳 UF-H7224R(W)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00413887
品番
UF-H7224R(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約3.9
色
クリアホワイト
電源
単相100V
外形寸法
幅355×高さ362×奥行165mm
消費電力
345W
運転音(dB)
40(29)
適合床面積
【木造和室】12畳[20m2]【プレハブ洋室】20畳[33m2]
連続加湿時間(時間)
約5.6
加湿方式
ハイブリッド(温風気化/気化)式
タンク容量
約4.0L
加湿量(mL/h)
720
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません