保存用ビスケット60食

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(75g×60個) 注文コード00414018 品番-
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980

調理不要、容器不要、用具不要、食器不要で、いつでもどこでも食べられます。
梱包内仕様を金属缶(18リットル缶)から、アルミ蒸着フィルム内装に変更し、ケース重量を減らし、配給時の簡便性を高めました。保存期間(賞味期間)は5年で、開封後もすぐに変質しません。小スペースにコンパクトな保存(収納)ができます。

用途調理不要、容器不要、用具不要、食器不要で、いつでもどこでも食べられます。 質量(g)75(1食あたり) 種類パン・お菓子類 アレルギー小麦、ごま 入数60食 保存期間(年)5 栄養成分(1食あたり)エネルギー322kcal、たんぱく質5.9g、脂質6.2g、炭水化物60.8g、食塩相当量0.8g
注意
※記載の賞味期限は、外箱・内装袋に密封梱包の上、直射日光を避け、常温で保存された場合です。個包装の状態では再保存せず、お早めにお召し上がりください。個包装内には脱酸素剤を封入しています。脱酸素剤は無害ですが食べられません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする