ムーンスター
ムーンスターの コックシューズ/厨房靴
月星 Sワークシューズキッチンスター01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00414094
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
耐磨耗性、耐油性、軽量かつ衝撃吸収性に優れ、疲れにくく快適です。
抗菌
サイズ(cm)
23.5
色
白
足幅
EEE
材質
人工皮革(ソフトPU)
形状
ローカット
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
260(26cm)
機能
耐摩耗性、耐油性、軽量、衝撃吸収性、抗菌
TKG品番
9-1460-0104
TKG品番(2017)
6-1308-0104
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー