月星 Sワークシューズキッチンスター01

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)25 注文コード00414128 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

耐磨耗性、耐油性、軽量かつ衝撃吸収性に優れ、疲れにくく快適です。
抗菌

サイズ(cm)25 足幅EEE 材質人工皮革(ソフトPU) 形状ローカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)260(26cm) 機能耐摩耗性、耐油性、軽量、衝撃吸収性、抗菌 TKG品番9-1460-0107 TKG品番(2017)6-1308-0107 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする