アキレス クッキングメイト (爪先保護タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)22 注文コード00415284 品番14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。
プラスチックトゥガードタイプ。

サイズ(cm)22 足幅EEE トラスコ品番836-3844 材質人工皮革 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 標準質量(g/片足)390(26cm) 機能耐油性 TKG品番9-1461-0201 TKG品番(2017)6-1309-0201 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする